曜日別特売

2187569 ポルフィリン2試薬 PP 100回

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード11499437品番HACH0707
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25測定範囲(DR6000)0 ~1000mAbs 0 ~33.4μmol/L試薬アナモクス酸測定試薬名称ポルフィリン2試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする