東亜DKK
2296600 銀試薬 PP 50回分
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11499455
品番
HACH0920
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:50
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.02-0.70
測定項目
銀
試薬
銀試薬
測定方法
カジオン2B比色法
名称
銀試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物