東亜DKK
2502025 遊離塩素試薬 AV 25回
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11499595
品番
HACH1168
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.02-2.00
測定項目
遊離塩素
試薬
遊離塩素試薬(AV)
測定方法
DPD法
名称
遊離塩素試薬
形態
試薬:AV
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物