曜日別特売
HACH1528 2815945 TOC試薬 MR TNT 50回分 東亜DKK 11500067

2815945 TOC試薬 MR TNT 50回分

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード11500067品番HACH1528
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:50測定範囲(mg/L)(DR6000)15-150測定項目TOC(全有機炭素)試薬TOC試薬セット(TNT) MR測定方法直接酸化法名称TOC試薬形態試薬:TNT保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする