HACH1334 2651600 コバルト/ニッケル試薬 Set 100回分 東亜DKK 11500076

2651600 コバルト/ニッケル試薬 Set 100回分

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
内容量1個注文コード11500076品番HACH1334
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)コバルト:0.01-2.00、ニッケル:0.006-1.000測定項目コバルト、ニッケル試薬コバルト/ニッケル試薬測定方法PAN法名称コバルト/ニッケル試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする