HACH1126 2449400 モリブデン試薬 LR 20mL用 100回分 東亜DKK 11500146

2449400 モリブデン試薬 LR 20mL用 100回分

商品レビューを投稿する
79日以内出荷返品不可79日以内出荷とは
内容量1個注文コード11500146品番HACH1126
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00、0.1-12.0測定項目モリブデン試薬モリブデン試薬 LR、20mL用測定方法三元錯体法名称モリブデン試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする