東亜DKK
2242300 二酸化塩素試薬 LR Set 100回分
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11500155
品番
HACH0796
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.01-1.00
測定項目
二酸化塩素
試薬
二酸化塩素試薬セット LR
測定方法
クロロフェノールレッド法
名称
二酸化塩素試薬
形態
試薬:Set
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物