67714 木製多用椀 無地 イシダ 11501476

木製多用椀 無地

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11501476品番67714
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,737
販売価格(税別)
1,579

ぬくもりがある天然素材の汁椀です。
お味噌汁やお吸い物の器として使いやすいです。
熱い汁物でも熱が伝わりにくい天然木に、漆塗装仕上げ。
漆自体には抗菌・殺菌効果があります。
※食洗機・電子レンジの使用はおさけください。

材質天然木、漆塗装直径(Φmm)130高さ(mm)80質量(g)120食器洗浄機不可食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする