曜日別特売
C-4-4 ポール壁面用Uバンド 信栄物産 11503086

C-4-4 ポール壁面用Uバンド 信栄物産 11503086
C-4-4 ポール壁面用Uバンド 信栄物産 11503086

ポール壁面用Uバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11503086品番C-4-4
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

支柱を壁面に固定するUバンドです。支柱1本に2ヶ以上使用してください。

用途
ミラーオプション
材質規格Φ89.1用
注意
※ミラーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする