信栄物産
自立固定型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11503208
品番
C-15
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
自立固定型のポールです。
用途
ミラーオプション
材質
鉄(溶融亜鉛メッキ)
長さ(mm)
2000
ベース寸法(mm)
250×250
ポール径(Φmm)
50.8
注意
※ミラーは別売です。