ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱3cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
サイズ
80サイズ
注文コード
11504967
品番
EE-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
クリーム
サイズ
80サイズ
入数(枚)
200
本体質量(g)
135
内寸法(mm)
350×260×30
数量(個)
パーツ数:1