ヤマニパッケージ
はっ水宅配箱 12cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
サイズ
60サイズ
注文コード
11505326
品番
EE-692W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。
用途
宅配用
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
60サイズ
入数(枚)
50
本体質量(g)
203
内寸法(mm)
260×180×120
数量(個)
パーツ数:1