はっ水宅配箱 12cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)サイズ80サイズ注文コード11505360品番EE-695W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。

用途宅配用材質段ボール B段形状1枚組立式ホワイトサイズ80サイズ入数(枚)50本体質量(g)307内寸法(mm)360×250×120数量(個)パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする