ヤマニパッケージ
詰合せ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
サイズ
1号
注文コード
11506428
品番
EE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長年愛されている、金色斜線入りBOXです!
用途
ギフト用
材質
フタ:段ボール E段 身:段ボール5号段
形状
フタ・身式
色
ホワイト
サイズ
1号
入数(枚)
50
本体質量(g)
288
内寸法(mm)
165×310×85
数量(個)
パーツ数:2