詰合せ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)サイズ3号注文コード11506446品番EE-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

長年愛されている、金色斜線入りBOXです!

用途ギフト用材質フタ:段ボール E段 身:段ボール5号段形状フタ・身式ホワイトサイズ3号入数(枚)50本体質量(g)349内寸法(mm)240×310×85数量(個)パーツ数:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする