※使用例1.
ヤマニパッケージ
グレースピーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
サイズ
1.8
注文コード
11506769
品番
L-2499
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グレスピーチシリーズ。
用途
ギフト用
材質
フタ270g/EF貼合 身BF
形状
フタ・身式
サイズ
1.8
入数(枚)
50
本体質量(g)
367.5
内寸法(mm)
205×295×110
入数
2Lサイズの桃が5個
数量(個)
パーツ数:2