※使用例2.
ヤマニパッケージ
クラフト手提
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
サイズ
小
注文コード
11509061
品番
L-2479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フルーツ手提げ。小、大、特大の3サイズ!
用途
持ち帰り用
材質
段ボール G段
色
クラフト
サイズ
小
入数(枚)
100
本体質量(g)
73
内寸法(mm)
255×110×190(底180×120)
数量(個)
パーツ数:1