用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、NOGI USBヘアアイロン ストレート(型番:HAB-HIS01Uシリーズ)を始め、理美容機器や調理家電などへの給電・充電に使えるNOGI USB ACアダプターです。
※接続機器やACアダプターが濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
GaN(窒化カリウム) ICを採用し、高出力ながらコンパクトに。従来品より約36%小型化し、重さも約40.5gと持ち運びにぴったりの大きさです。
USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
接続する機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと変化。スマートフォンやタブレット、ゲーム機など幅広く使用できます。
※本製品の最大電力は20Wです。
モバイルヘアアイロンやシェーバーなどの理美容機器はもちろん、ジューサー・ミキサーなどの調理家電にも使用できます。
理美容機器やスマートフォンと合わせて使いやすいマットなカラーと質感のデザインです。
使用しないときは、電源プラグを折りたたんでACアダプター本体に収納できる90度スイングプラグを採用しています。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。
※USB Type-C・Lightning以外のコネクターに変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
色ホワイト質量(g)約40.5使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電・給電が可能な機器。 ※別途各端末のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり幅W×厚さ×高さH(mm)約41.9×28×35.2定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20プラグタイプ90度スイング構造USBポートUSB Type-Cポート×1定格出力電流5V時3A、9V時2.22A、12V時1.67A