曜日別特売
BSJ-RV203F アースグリーン L レイブンパンツ フィッシングモデル アースグリーン L ブルーストーム(Bluestorm) 11513227

BSJ-RV203F アースグリーン L レイブンパンツ フィッシングモデル アースグリーン L ブルーストーム(Bluestorm) 11513227
BSJ-RV203F アースグリーン L レイブンパンツ フィッシングモデル アースグリーン L ブルーストーム(Bluestorm) 11513227

レイブンパンツ フィッシングモデル アースグリーン L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード11513227品番BSJ-RV203F アースグリーン L
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

サーフから渓流まで様々なフィールドでマルチに使えるソックスタイプのウェーダーレイブンパンツが、コンセプトをそのままにリニューアルしました。砂や埃の付着を最小限に抑えるため、グラベルガード部のデザインを見直すほか、シューズに接続するフックを錆びにくい日本製パーツに変更しました。
ベースの生地には国産4層の透湿防水生地を使用し、国外の自社工場で縫製、加工作業を行いました。
こすれの気になる箇所は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しており、座る、しゃがむといった動作も気兼ねなく行えます。
ネオプレンと面ファスナーでサイズ調整可能なウエスト部分
激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。
SEIREN AQUA MAXとは
耐水圧: 25000mm
透湿度: 5000g/m/24h(A法)
SEIREN社製透湿防水生地。
多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。

アースグリーンサイズLサイズ(cm)【ソックス】28股下(cm)78~80胴囲(cm)96~106生地4レイヤー AQUA MAX, コーデュラ500D補強、ソックス部:ネオプレン素材(3mm厚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする