ヤマニパッケージ
カル段A式段ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
材質
段ボール B段
サイズ
60サイズ
注文コード
11513568
品番
EE-324
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
発送に必要な軽い商品専用段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途
発送用
材質
段ボール B段
形状
A式
色
ブラウン
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
103
内寸法(mm)
266×192×100
数量(個)
パーツ数:1