廣杉計器
PPS スペーサー(丸型) / ARP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L
7
(mm)
7
7
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
ねじ径
M3
M2.6
M4
全136種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11524302
品番
ARP-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじ径
M3
寸法L(mm)
7
種別
両メネジ
材質
PPS
RoHS指令(10物質対応)
対応