OWL-CBKCA3SR15-KI やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色 OWLTECH(オウルテック) 11528426

OWL-CBKCA3SR15-KI やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色 OWLTECH(オウルテック) 11528426
OWL-CBKCA3SR15-KI やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色 OWLTECH(オウルテック) 11528426
OWL-CBKCA3SR15-KI やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色 OWLTECH(オウルテック) 11528426
OWL-CBKCA3SR15-KI やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色 OWLTECH(オウルテック) 11528426
OWL-CBKCA3SR15-KI やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色 OWLTECH(オウルテック) 11528426
OWL-CBKCA3SR15-KI やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色 OWLTECH(オウルテック) 11528426
OWL-CBKCA3SR15-KI やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色 OWLTECH(オウルテック) 11528426

やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11528426品番OWL-CBKCA3SR15-KI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

・やわらかくて丈夫なケーブル
・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア
・最大3Aの急速充電/データ転送対応
・シリコンケーブルバンド付属
・安心の1年保証

本体質量(g)約 33本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7.5×1537転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応USBタイプUSB2.0規格準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする