YAMAZEN(山善)
電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
色
ホワイト
機能
湯こぼれ防止機能、空焚き防止機能
注文コード
11529151
品番
YKU-S1210J(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色・機能
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
転倒による湯こぼれ防止機能搭載で安心の電気ケトル
シンプル機能のスタンダードモデル、温度調節機能付きの2種類
空焚き防止機能搭載
用途
湯沸かしに、電気ポットとして。山善 YAMAZEN 電気ケトル 電気ポット 湯こぼれ防止 やかん ハイパワー 1リットル 空焚き防止
色
ホワイト
タイプ
スタンダード
容量(L)
1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1
安全装置
温度ヒューズ
機能
湯こぼれ防止機能、空焚き防止機能
沸騰時間目安
【0.3L時】約3分/【1.0L時】約5分
取扱説明書:
(1.28MB)
商品説明動画
参考になった
参考になった