KCJ-M(ミドル) 卓上型クリーンベンチ ケニス 11529975

卓上型クリーンベンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)ワークエリア:600×446×585
内容量1台注文コード11529975品番KCJ-M(ミドル)
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。
作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。
前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。
LED灯、殺菌灯付きです。

付属品8WLED灯 8W殺菌灯材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板寸法(mm)ワークエリア:600×446×585質量(kg)約50電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)180材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)外寸(mm)752×460×370風速(m/s)0.2~0.5清浄度ISOクラス4扉開閉方式スライド式集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.95以上材質(扉)強化ガラス扉寸法(mm)最大開口600×510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする