EA729HA-31【ワケあり】 ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ 11531041

ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様●ねじサイズ:G1/2”×R1/2”●最高使用圧力:100MPa●材質:SUS304注文コード11531041品番EA729HA-31【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,5981,998

圧力計用

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●ねじサイズ:G1/2”×R1/2”●最高使用圧力:100MPa●材質:SUS304アズワン品番65-2176-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする