曜日別特売
ZKN65-2 1/2P【ワケあり】 タップコレット 日研工作所 11531077

タップコレット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法l・ねじの種類・寸法Hなど57種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法l(mm)
174
ねじの種類
管用ねじ
寸法H(mm)
94
注文コード
11531077
品番
ZKN65-2 1/2P【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)アウトレット
¥37,980¥3,598

すべてのタッパチャックでご使用いただけます。
狭いところのタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D3(Φmm)
110
寸法D4(Φmm)
-
寸法D5(mm)
84
寸法H(mm)
94
寸法H1(mm)
25
寸法l(mm)
174
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ねじの種類
管用ねじ
注意
※左ねじタップ用コレットは内部構造が異なりますので、必ず左ねじ専用タップコレットをご使用ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38862792
2014-08-13
用途: タッピング
製造業

既にサイズ違いで使用していますが、急遽、必要な時に当日出荷は助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする