ラパラ・ジャパン
サングラス サイトギアSCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11532100
品番
RSG-SC74SM
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
セミハードケース&レンズクロス付き
用途
デザイン豊富なスタンダードスタイル。ウォーターシーンでもタウンユースでも使えるオールマイティーモデル
フレーム
マットブラック
レンズ
スモーク
可視光線透過率(%)
15
紫外線透過率(%)
1