曜日別特売
RFH プロガイド プラスティック フィッシュホルダー ラパラ・ジャパン 11532617

RFH プロガイド プラスティック フィッシュホルダー ラパラ・ジャパン 11532617
RFH プロガイド プラスティック フィッシュホルダー ラパラ・ジャパン 11532617

プロガイド プラスティック フィッシュホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード11532617品番RFH
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

*キャッチ&リリースに:魚に直接触れずに弾力性のある樹脂で口だけを優しく掴むため、魚体へのダメージを最小限にしたリリースが可能です。 *美味しく食べるために:手で触れると身焼けするイカ、あるいは鮮度の落ちやすいサバなどに最適です。 *危険な魚に:歯の鋭いタチウオやヒラメ、毒棘があるアイゴやゴンズイ、鋭い棘やエラブタのマゴチやシーバス。あるいはヌメリのきついウナギやベラなど、素手で触りたくない魚体でも確実にホールドし、安全かつ迅速に処理が行えます。 *優れた耐久性:「サビない」ボディは全て特殊樹脂製。10kgの魚にも負けない丈夫さを誇ります。 *フローティング設計:もしもの落水にも安心。十分な耐久性を備えながら水に浮く軽さを実現しました。 *光る:支点固定部には蓄光処理を施し、ナイトフィッシングでの使い勝手も抜群です。ラパラ・プライヤーと同時使用がオススメ!

用途魚をもっとも優しく安全にランディングするために生まれた「ラパラ・フィッシュホルダー」。リリースする魚に・危険な魚に・ヌメリのきつい魚に、海・淡水を問わずに活躍する快適なフィッシングギアです。質量(g)67サイズ(cm)【ボディ】19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする