曜日別特売
P パーチ オリジナルフローター F7 ラパラ・ジャパン 11533071

P パーチ オリジナルフローター F7 ラパラ・ジャパン 11533071
P パーチ オリジナルフローター F7 ラパラ・ジャパン 11533071
P パーチ オリジナルフローター F7 ラパラ・ジャパン 11533071

オリジナルフローター F7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個P パーチ注文コード11533071品番P パーチ
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「ラパラの歴史はここから始まった」 オリジナルフローティングは1936年、ラウリ・ラパラによって最初に作られたモデルです。天然素材バルサの柔らかな着水音は魚たちに警戒心を忘れさせます。世界最高峰と言われる鋭い立ち上がりのキビキビとしたアクションは、弱った小魚の動きを巧みに演出してフィッシュイーターを魅了します。世界のベストセラー、オリジナルフローティングは、ラパラの歴史と共に今も世界中を泳ぎ続けています。

その他【ランニングデプス】0.9-1.5mP パーチ質量(g)4タイプフローティングサイズ(cm)7フックダブルフックNo.7対象バス、シーバス、トラウトなどライトゲーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする