曜日別特売
GFR ゴールドフルーレセントレッド カウントダウン ユニバーサルカラー CD11 ラパラ・ジャパン 11534209

GFR ゴールドフルーレセントレッド カウントダウン ユニバーサルカラー CD11 ラパラ・ジャパン 11534209
GFR ゴールドフルーレセントレッド カウントダウン ユニバーサルカラー CD11 ラパラ・ジャパン 11534209

カウントダウン ユニバーサルカラー CD11

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個GFR ゴールドフルーレセントレッド注文コード11534209品番GFR ゴールドフルーレセントレッド
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

「永遠の定番、最強のバルサミノー」 圧倒的な釣果で世界中のアングラーに支持を受けているカウントダウンシリーズ。天然素材バルサが生み出す優れたスイミングアクションは、多くのアングラーから最高峰のルアーだと絶賛されています。また安定した沈下姿勢はフォール中にも魚を魅了します。 日本では、メバルなどのライトゲームから、トラウト、バス、シーバスなど大型魚まで様々な魚種をターゲットに使えるルアー。また、カラーラインナップが豊富で、リアル系カラーやチャート系カラー、ジャパンオリジナルカラーなど、好みや魚種に合わせたカラー選びが楽しい。

その他【ランニングデプス】2.7-3.9mGFR ゴールドフルーレセントレッドタイプシンキングサイズ(cm)11フックTwo No3ウエイト16(g)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする