曜日別特売
0.5号/DNHXL012024C91 マルチゲーム ナイロン ラパラ・ジャパン 11534315

0.5号/DNHXL012024C91 マルチゲーム ナイロン ラパラ・ジャパン 11534315
0.5号/DNHXL012024C91 マルチゲーム ナイロン ラパラ・ジャパン 11534315

マルチゲーム ナイロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード11534315品番0.5号/DNHXL012024C91
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

*300m平行ボビン巻き *独自の「J7 Micro Resin」加工 *100m毎にステッカーマーキング入り

用途
「ビギナーからコアアングラーまで、全ての釣り人に送る夢の高性能ボビン巻きナイロンライン」 パッケージ品と遜色ない高性能。リーズナブルな300m平行巻きバルクライン。あらゆるルアーゲームに対応した高性能ナイロンライン。お買い得なバルクラインでありながら同強度でワンランク細い線径を実現。しなやかで扱いやすく、小さなアタリも逃さない高感度性能。独自の「J7 Micro Resin」加工により高い耐摩耗性と耐久性を誇ります。ライン滑りがスムーズで高いキャスティング性能を発揮します。
強度2.5(lb)太さ(mm)0.117ライン色クリア号数0.5巻数(m)300
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする