RXC150M08MC 0.8号 ラピノヴァX マルチカラー150m ラパラ・ジャパン 11535110

RXC150M08MC 0.8号 ラピノヴァX マルチカラー150m ラパラ・ジャパン 11535110
RXC150M08MC 0.8号 ラピノヴァX マルチカラー150m ラパラ・ジャパン 11535110
RXC150M08MC 0.8号 ラピノヴァX マルチカラー150m ラパラ・ジャパン 11535110
RXC150M08MC 0.8号 ラピノヴァX マルチカラー150m ラパラ・ジャパン 11535110

ラピノヴァX マルチカラー150m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様【kg(Avg)】8注文コード11535110品番RXC150M08MC 0.8号
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

*4本編み高性能PEライン! *特殊コーティング製法でトラブル激減! *視認性が高いラインカラーを使用! *驚きの低価格でコストパフォーマンス! *カラパターン:10mごとに5色の色分け、マーキングパターン:1m単位と5m単位

用途*海上での視認性を追求したマルチカラー、ラピノヴァXの性能をそのままに、ルアーから船釣りまで幅広く対応する、高性能マルチカラーPEライン。仕様【kg(Avg)】8強度17.8(lb)ライン色マルチカラー(カラーパターン:10mごとに5色の色分け、マーキングパターン:1m単位と5m単位号数0.8巻数(m)150
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする