MTC チャート カウントダウン エリート CDE75 ラパラ・ジャパン 11536519

MTC チャート カウントダウン エリート CDE75 ラパラ・ジャパン 11536519
MTC チャート カウントダウン エリート CDE75 ラパラ・ジャパン 11536519
MTC チャート カウントダウン エリート CDE75 ラパラ・ジャパン 11536519

カウントダウン エリート CDE75

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色MTC チャート
MTC チャート
GDBT ギルディッドブラウントラウト
GDCG ギルディッドパールオレンジ
GDCL ギルディッドクラウン
GDCY ギルディッドチャートリュースヤマメ
GDFT ギルディッドファイアタイガー
GDGA ギルディッドゴールドアユ
GDGR ギルディッドゴールドレッド
GDGS ギルディッドゴールドシャッド
GDIN ギルディッドイナッコ
GDIW ギルディッドイワナ
GDMI ギルディッドマイワシ
GDMN ギルディッドドジョウ
GDMT ギルディッドメジタレニアントラウト
GDOK ギルディッドオイカワ
GDPRT ギルディッドパロット
GDPY ギルディッドピンクヤマメ
GDRT ギルディッドレインボートラウト
GDSS ギルディッドシルバーシャッド
GDVR ギルディッドハヤ
GDWK ギルディッドワカサギ
GDYM ギルディッドヤマメ
MTP ピンク
内容量1個注文コード11536519品番MTC チャート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

「ミノーイングに革命を起こす、新たなるカウントダウン」 トラウト・シーバス・バスなどの魚種やフォールドを選ばず、世界中の釣り人に愛用されているカウントダウンエリート。貫通ワイヤーを高強度ステンレスプレートに変更し強度アップとウエイトの低重心に成功!環境に配慮したタングステンコアウエイトを採用し、従来のカウントダウンに比べ飛距離約20%アップ。トゥイッチで美しいダートアクションを演出するフラットサイドボディ。カウントダウンシリーズ継承の証でもあるディンプルリップを使用しているので水噛みに優れている。そのため急流でも水面を飛び出しにくく、しっかりとしたスイミングアクションでターゲットにアピール。

色
MTC チャート
その他
【ランニングデプス】1.2m
タイプ
シンキング
サイズ(cm)
7.5
フック
Two No10
対象
バス、シーバス、トラウト
ウエイト
10(g)
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする