曜日別特売
SBD-IR ブレーキパック SPG 11542529

ブレーキパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード11542529品番SBD-IR
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
電圧(V)200±10%(50/60Hz)電源単相許容電流(A)3以下(制動)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要) レバーシブルモーターは60W以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする