曜日別特売
S8KA30B1 ギアヘッド SPG 11543387

ギアヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比1/30
質量(kg)0.57
軸受種類ボールベアリング
内容量1台注文コード11543387品番S8KA30B1
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
減速比1/30取付角寸法(mm)80質量(kg)0.57トルク(N・m)4.72/3.86適合ギヤヘッド50/60RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールベアリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする