曜日別特売
S8KA75B ギアヘッド SPG 11543475

ギアヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比1/75
質量(kg)0.61
軸受種類ボールベアリング+メタル ミックス
内容量1台注文コード11543475品番S8KA75B
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
減速比1/75取付角寸法(mm)80質量(kg)0.61トルク(N・m)7.84/7.84適合ギヤヘッド20/24RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールベアリング+メタル ミックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする