SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
11554121
品番
AS1311F-M3-04
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・適合チューブ外径・トラスコ品番
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。
チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。
接続口径
M3×0.5
タイプ
-
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
CADデータダウンロード