曜日別特売
AS2201FPG-02-04 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~) SMC 11559213

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード11559213品番AS2201FPG-02-04
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質クリーンシリーズポリウレタンチューブ(※ポリウレタン、ナイロン、ソフトナイロンも使用可能。ただしクリーン度の性能が落ちます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする