曜日別特売
NB-530WA-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500A-Nシリーズ 廣杉計器 11562976

NB-530WA-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500A-Nシリーズ 廣杉計器 11562976
NB-530WA-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500A-Nシリーズ 廣杉計器 11562976

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500A-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード11562976品番NB-530WA-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法L(mm)30材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形寸法D(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)30材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする