曜日別特売
NB-630Z12A-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600A-Nシリーズ 廣杉計器 11565514

NB-630Z12A-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600A-Nシリーズ 廣杉計器 11565514
NB-630Z12A-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600A-Nシリーズ 廣杉計器 11565514

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600A-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)取付長(mm)30注文コード11565514品番NB-630Z12A-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法L(mm)30材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)30材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする