NB-315PEC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ECシリーズ 廣杉計器 11580765

NB-315PEC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ECシリーズ 廣杉計器 11580765
NB-315PEC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ECシリーズ 廣杉計器 11580765

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ECシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)15
寸法D(Φmm)10
取付長(mm)15
内容量1袋(50個)注文コード11580765品番NB-315PEC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法D(Φmm)10寸法L(mm)15ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付長(mm)15取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする