曜日別特売
NB-420KF-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400F-Nシリーズ 廣杉計器 11584834

NB-420KF-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400F-Nシリーズ 廣杉計器 11584834
NB-420KF-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400F-Nシリーズ 廣杉計器 11584834

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400F-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)取付長(mm)20注文コード11584834品番NB-420KF-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法L(mm)20材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形寸法D(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする