廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Gシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
取付長(mm)
10
注文コード
11589752
品番
NB-410OG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
この商品は
取付長
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
10
寸法L(mm)
10
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付長(mm)
10
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応