廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Gシリーズ
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11589743
NB-408OG
10
8
8
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589752
NB-410OG
10
10
10
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589768
NB-412OG
10
12
12
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589777
NB-415OG
10
15
15
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589786
NB-418OG
10
18
18
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589795
NB-420OG
10
20
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589804
NB-425OG
10
25
25
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589813
NB-408UG
12
8
8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589822
NB-410UG
12
10
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589838
NB-412UG
12
12
12
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589847
NB-415UG
12
15
15
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589856
NB-418UG
12
18
18
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589865
NB-420UG
12
20
20
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589874
NB-425UG
12
25
25
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589883
NB-408PG
10
8
8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589892
NB-410PG
10
10
10
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589908
NB-412PG
10
12
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589917
NB-415PG
10
15
15
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589926
NB-418PG
10
18
18
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589935
NB-420PG
10
20
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589944
NB-425PG
10
25
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589953
NB-408VG
12
8
8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589962
NB-410VG
12
10
10
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589978
NB-412VG
12
12
12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589987
NB-415VG
12
15
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589996
NB-418VG
12
18
18
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590005
NB-420VG
12
20
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590014
NB-425VG
12
25
25
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください