曜日別特売
00030011050010 +皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ 11590918

00030011050010 +皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ 11590918
00030011050010 +皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ 11590918

+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)呼び径dM5注文コード11590918品番00030011050010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥176
販売価格(税別)
160

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。ピッチ0.8十字穴番号2寸法k(mm)頭部高さ:2.8寸法m(mm)十字穴:5.1全長l(mm)10呼び径dM5頭部径dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする