曜日別特売
NB-530Z3GC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500GCシリーズ 廣杉計器 11591904

NB-530Z3GC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500GCシリーズ 廣杉計器 11591904
NB-530Z3GC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500GCシリーズ 廣杉計器 11591904

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500GCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード11591904品番NB-530Z3GC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法D(Φmm)16寸法L(mm)30ねじの呼びM5材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付長(mm)30取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする