曜日別特売
05030010060010 +皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ 11592851

05030010060010 +皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ 11592851
05030010060010 +皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ 11592851

+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)呼び径dM6注文コード11592851品番05030010060010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242
販売価格(税別)
220

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。ピッチ1十字穴番号3寸法k(mm)頭部高さ:3.4寸法m(mm)十字穴:6.7全長l(mm)10呼び径dM6頭部径dk(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする