05030024060035 +皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ 11593350

05030024060035 +皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ 11593350
05030024060035 +皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ 11593350

+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)呼び径dM6ピッチ1注文コード11593350品番05030024060035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥418
販売価格(税別)
380

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。ピッチ1十字穴番号3寸法k(mm)頭部高さ:3.4寸法m(mm)十字穴:6.7全長l(mm)35呼び径dM6頭部径dk(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする