曜日別特売
DRS003 ドラレコカメラステー ミラークランプタイプ DRS003 プロト 11602179

DRS003 ドラレコカメラステー ミラークランプタイプ DRS003 プロト 11602179
DRS003 ドラレコカメラステー ミラークランプタイプ DRS003 プロト 11602179
DRS003 ドラレコカメラステー ミラークランプタイプ DRS003 プロト 11602179
DRS003 ドラレコカメラステー ミラークランプタイプ DRS003 プロト 11602179
DRS003 ドラレコカメラステー ミラークランプタイプ DRS003 プロト 11602179
DRS003 ドラレコカメラステー ミラークランプタイプ DRS003 プロト 11602179
DRS003 ドラレコカメラステー ミラークランプタイプ DRS003 プロト 11602179

ドラレコカメラステー ミラークランプタイプ DRS003

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード11602179品番DRS003
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。

仕様リペア無しオプション品番:DRS-LSS材質スチールブラック/カチオン塗装サイズM10ボルトタイプミラークランプタイプ表面処理ブラック/カチオン塗装型番DRS関連規格品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS-LSS使用箇所ミラーボルト使用場所ミラーボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする