廣杉計器
ピーク スリ割付セットボルト / PEBTS-0000-T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
8
10
12
15
20
25
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11602316
品番
PEBTS-0410-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ピーク
ねじ径
M4
頭部形状
六角
長さ(mm)
10
種別
全ねじ
セット内容
ボルト×10個、ワッシャー×10個
D
7
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応